Beli meteran 3m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- KAPUSI Measuring Tape Black (Meteran)atribut:
- Color: Black
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- TEKIRO Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:TEKIRO METERAN ABS 3 MMeteran berkualitas dari TEKIRO. Dengan Body yang terbuat dari plastik ABS, lapis karet hitam, kuat tidak mudah pecah. Lapisan karet hitam ini nyaman untuk dipegang. Desain hijau-hitam yang menarik. Meteran dilapis coating sehingga tulisan tidak cepat pudar karena pemakaian. Setelah dipakai plat meteran akan kembali ke dalam meteran. Meteran ini memiliki per yang bagus sehingga tidak cepat rusak. Dengan ujung Double Hook, ujung meteran keatas dan kebawah, cocok digunakan untuk segala keperluan. Meteran berwarna kuning, Dual Inch Metric Scale, dengan angka Inci dan Centimeter. Dua Sisi. Sisi Atas Inci-Centimeter, Sisi Bawah Centimeter.Panjang meteran 3m. Ini varian yang paling kecil dari seri TEKIRO, cocok untuk keperluan di rumah ataupun untuk pekerjaan yang tidak terlalu besar.Merk : TEKIROBody : ABS lapis Karet HitamPanjang : 3 meterKode : MS-AT1980Plat : Double Side, Kuning, Inci-CentimeterFitur : Double Hook
- TOLSEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Terdapat fitur pengunci otomatis dan pita berskala jelas. Ideal untuk konstruksi, DIY, dan pengukuran cepat di lapangan.
- Niigata Seiki (SK) Scale Tapeatribut:
- M Code: 86971087
- Material: SK Material
- Tape Length (m): 2
- Tape Thickness (mm): 0.3
- Tape Width (mm): 13
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- ACE OLDFIELDS Measuring Tape Star (Meteran)Deskripsi:Meteran alat ukur dengan kualitas baik dan bermutu, serta mempunyai penahan pita otomatis dan manual.
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)atribut:
- Size (m): 5
- Dimension 1 (mm): 66
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 19
- UNICAL Grease 200FDeskripsi:UNICAL SUPER CHASSIS GREASE 200°F dirancang khusus untuk kondisi yang sangat keras yang ditemukan dalam aplikasi peralatan industri alat berat dan peralatan seperti crane, rolling mills, tambang terbuka dan peralatan bawah tanah, lift gate, peralatan konstruksi, sambungan universal, bantalan roda, sasis Fitting dll tahan air yang sangat baik.. Mudah lekat dengan permukaan logam dari bagian yang bergerak. Mencegah karat, dan korosi. Industri Alat Berat Mesin Konstruksi Industri Traktor Kelautan dan Dockside Peralatanatribut:
- Structure: Solid & Sticky
- Texture: Smooth
- Color: Dark Brown
- Dropping Point Temperature (°F): 200.0
- Niigata Seiki (SK) Catch Up Scale Ruler (Penggaris / Mistar)Deskripsi:Catch Up Scale Ruler CU-15KD Standard JIS B7516 Finish Satin Increasing height of each mark makes it easier to distinguish 1mm steps. Sequential number style can be read easier because 2mm point markings. Bent up edge makes scale easy to pick.
- DCOTA Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Kelebihan:-Body berbahan plastik ABS (Akrilonitril Butadiena Stiren) sehingga tidak mudah pecah-Ujung pengait meteran lebih lebar dan tebal sehingga mudah untuk dikaitkanFitur Tambahan: Terdapat kunci otomatis agar memudahkan pengukuranMaterial: Bahan meteran terbuat dari nylon (lebih kokoh)Ukuran: 5 Meteratribut:
- Size (m): 5
- Material: Bahan meteran terbuat dari nylon
- monotaro Pliers For CO2 Welding OnlyDeskripsi:Cleaning of nozzle, chip, mounting of insulating tube, removal, drawing out of welding wire, cuttingatribut:
- Material (Grip): PVC
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Body Material: S58C
- PIN MeteranDeskripsi:Indohose Meteran PIN 1011 IPegasusMeteran sederhana untuk mengukur panjang / jarak hingga 150cm.Meteran roll ini memiliki tombol penggulung auto anti macet , mengukur dengan akurat serta memiliki design elegan.Sangat berguna untuk pekerjaan tata busana , tailor ataupun industry pakaian, untuk mengukur bahan yang akan dipotong , dijahit maupun mengukur badan. Sangat praktis karena terdapat gantungan kunci, dan bentuknya yang mungil cocok untuk dijadikan souvenir.atribut:
- Meter Length (cm): 150
- KDS Measuring Tape Free (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
- Mitutoyo Digimatic Caliper Parts Battery Coveratribut:
- Mitutoyo Part Number: 09GAA185
- Applications: ABSolute Series 500 Digimatic Calipers
Daftar Harga meteran 3m Terbaru March 2026
| Onda Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| KAPUSI Measuring Tape Black (Meteran) | Rp20.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp24.900 |
| TEKIRO Measuring Tape (Meteran) | Rp57.900 |
| TOLSEN Measuring Tape (Meteran) | Rp19.900 |
| MAXPOWER Measuring Tape (Meteran) | Rp24.900 |
| Niigata Seiki (SK) Scale Tape | Rp129.900 |
| HARDEN Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| ACE OLDFIELDS Measuring Tape Star (Meteran) | Rp23.900 |
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/28P105882080-12.jpg)
/njP109210847-1.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/8pP106853313-3.jpg)
/raP106163982-2.jpg)
/P102054642-1.jpg)
%20Scale%20Tape/P101502465-1.jpg)
/iwP105310680-3.jpg)
/peP104812914-1.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/bjP103840415-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/UNICAL%20Grease%20200F/ozP103686899-1.jpg)
%20Catch%20Up%20Scale%20Ruler%20(Penggaris%20%2F%20Mistar)/P101502359-1.jpg)
/f3P106380543-1.jpg)
/3pP105287133-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Produk%20Terkait%20Gas%20Torch%2FBurner/monotaro%20Pliers%20For%20CO2%20Welding%20Only/P102234532-1.jpg)

/P102084847-1.jpg)